Referenser
Sati:PT11009
Rubix:152369

Produktinformation : 12B-3 Z=9 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,00 kr Ex moms
/ Styck
150,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran