Referenser
Sati:PS11X30
Rubix:110662

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=30 Simplex kedjehjul AISI 304L
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | rostfritt stål |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 182.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 483,20 kr Ex moms
/ Styck
4 354,00 kr Inkl moms
- Tillgängliga