Referenser
Sati:PT09026
Rubix:109987

Produktinformation : 08B-3 Z=26 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2780 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,80 kr Ex moms
/ Styck
339,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran