Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati DS12013
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:DS12013
Rubix:6220543

Produktinformation : Dup. plate wheel for 2 single chains 16B z13
See pages no. 52, 57, 58, 59, 60 for Dp-De-C-h1-r dimentionsMaterial C 45 EUNI EN 10083-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 16b |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 137,41 kr Ex moms
/ Styck
1 421,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran