Referenser
Sati:10SB011
Rubix:6295837

Produktinformation : 10B-1 Z=011 Simplex sprocket d=20 H7 + kw +ss
Sprockets have induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC).Keyway is located on the centerline of tooth.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | härdat |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,94 kr Ex moms
/ Styck
141,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran