Referenser
Sati:TS13022
Rubix:154038

Produktinformation : 20B-1 Z=22 TL/2517 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,65 kr Ex moms
/ Styck
1 259,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran