Referenser
Sati:TS11026
Rubix:110677

Produktinformation : 12B-1 Z=26 TL/2517 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2150 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,20 kr Ex moms
/ Styck
605,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran