Referenser
Sati:TS11019
Rubix:110703

Produktinformation : 12B-1 Z=19 TL/2012 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 948 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,73 kr Ex moms
/ Styck
669,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran