Referenser
Sati:TS09014
Rubix:153995

Produktinformation : 08B-1 Z=14 TL/1008 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 150 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,98 kr Ex moms
/ Styck
94,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran