Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1018R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B1018R
Rubix:6351990
EAN:3660338407970
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder18
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=18 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1210 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 18 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder18
ISO-kod08b-1
Materialc45 stål
Navets diameter60 mm
Indikativ diameter73.14 mm
Yttre diameter77.8 mm
Total bredd25 mm
267,59 kr Ex moms
/ Styck
334,49 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran