Referenser
Sati:TD10023
Rubix:110218

Produktinformation : 10B-2 Z=23 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,08 kr Ex moms
/ Styck
758,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran