Axiellt kullager NSK 51418, Innerdiameter: 90 mm | Yttre diameter: 190 mm | Bredd: 77 mm
Axiellt kullager NSK
Se teknisk informationReferenser
NSK:51418
Rubix:514040

Produktinformation : 51418X 5 NSK
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 190 mm |
| Bredd | 77 mm |
| Serier | 514 |
| Material | bearing steel (suj2 / chrome steel) |
| Bur | stål |
| Vikt | 10.2 kg |
| Tjocklek | 77 mm |
| Referenshastighet | 1200 rpm |
| Täta | none (open type) |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 330000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 363,08 kr Ex moms
/ Styck
47 953,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
