Axiellt kullager NSK 51416, Innerdiameter: 80 mm | Yttre diameter: 170 mm | Bredd: 68 mm
Thrust Ball Bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
NSK:51416
Rubix:514038
EAN:00029176531170

Dokumenter
Produktinformation : 51416 5 NSK
Single-acting axial deep groove ball bearing NSK
Single-acting axial deep groove ball bearing NSK
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 68 mm |
| Serier | 51416 series |
| Material | vacuum-degassed bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Bur | stål |
| Vikt | 7.21 kg |
| Tjocklek | 68 mm |
| Referenshastighet | 1300 rpm |
| Precision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 272000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 324,36 kr Ex moms
/ Styck
15 405,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran