Referenser
Norton:66252829913
Rubix:6202612
EAN:3157624475961


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 300 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 3.5 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
Produktinformation : Kapskivor Norline Metal för järn och stål 300 x 3,5 x 32,0 mm - 66252829913 - NORTON
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 300 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 3.5 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 32 mm |
| Applikation | cutting off (steel) on stationary workshop machines |
| Form | platform 41 |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | norline |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 911,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 639,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran