Referenser
Norton:63642545903
Rubix:6202884
EAN:3157620352976
Produktinformation : Band R427 till filmaskiner 30 x 540 mm - 63642545903 - NORTON
Belt - Norton R427 - 30x533mm Gr80
Teknisk information
Attribut
| Längd | 533 mm |
|---|---|
| Bredd | 30 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,77 kr Ex moms
/ packet
599,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

