Referenser
Norton:69936675964
Rubix:6203170
EAN:3157625201255

Produktinformation : Raka slipskivor 19A 150 x 6 x 32 mm - 69936675964 - NORTON
Straight wheel Saw sharpening - Norton 19A - 150x6x32mm Gr60
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 150 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 32 mm |
| Bredd | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,79 kr Ex moms
/ Styck
702,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
