Referenser
Norton:69936675674
Rubix:6203153
EAN:3157625091917

Dokumenter
Produktinformation : Raka slipskivor för hårdmetall 39C 200 x 25 x 76,2 mm - 69936675674 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x25x76.2mm Gr120
Användningsområden
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 200 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 76.2 mm |
| Bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,54 kr Ex moms
/ Styck
1 211,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
