Referenser
Metabo:SRE 4350 TurboTec
Rubix:336726
Tillverkare:611350000
EAN:4007430214218

Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 350 W |
|---|---|
| Plåtmått | 92 x 184 mm |
| Form av platån | rektangulär |
Produktinformation : 611350000 - MTB SRE4350TURBOTEC PLANSLIP
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 350 W |
|---|---|
| Plåtmått | 92 x 184 mm |
| Form av platån | rektangulär |
| Varvtal | 22000 rpm |
| Vikt | 2.4 kg |
| Sladdlös | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




