Referenser
Kärcher:63907040
Rubix:6208346
EAN:4002667580068



Produktinformation : Hose assembly standard hygiene 10m DN8 2 - 63907040 - KARCHER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 400x400x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2950 g |
| Längd | 10 m |
| För modell | hds 12/18-4 s *eu-i |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 127,00 kr Ex moms
/ Styck
3 908,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
