Referenser
Kärcher:63916540
Rubix:6208306
EAN:4039784225503



Produktinformation : Hose assembly standard hygiene 15m DN6 2 - 63916540 - KARCHER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 260x260x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2700 g |
| Längd | 15 m |
| För modell | hd 6/15 c plus *eu |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 283,89 kr Ex moms
/ Styck
4 104,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
