Flexibelt rör/slang för torr/ våt dammsugare Kärcher 44404660
Flexibelt rör/slang för torr/ våt dammsugare Kärcher
Se teknisk informationReferenser
Kärcher:44404660
Rubix:6213573
EAN:4002667063974



Produktinformation : Suction hose DN 40 - 44404660 - KARCHER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 600x600x180 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3300 g |
| Längd | 10 m |
| Färg | svart |
| Modell | flexible d?aspiration 10m dn40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 484,79 kr Ex moms
/ Styck
15 605,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
