Flexibelt rör/slang för torr/ våt dammsugare Kärcher 44406120
Flexibelt rör/slang för torr/ våt dammsugare Kärcher
Se teknisk informationReferenser
Kärcher:44406120
Rubix:6213566
EAN:4002667447309



Produktinformation : SUCTION HOSE DN40 - 44406120 - KARCHER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 800x800x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3300 g |
| Längd | 10 m |
| Färg | svart |
| Modell | flexible d?aspiration 10m dn40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 370,53 kr Ex moms
/ Styck
6 713,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
