Verktygssats Sexkantnycklar Gedore 1101-7-7 R
Verktygssats Sexkantnycklar Gedore
Se teknisk informationReferenser
Gedore:1101-7-7 R
Rubix:6024439
Tillverkare:2836114
EAN:4010886939604



Produktinformation : RINGNYCKEL SET I-BOXX 72 - 1101-7-7 R - 2836114 - GEDORE
Combination spanner set in i-BOXX 72 Often used sizes as practical combination ratchet spanner In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2600 g |
|---|---|
| Antal element | 15 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 743,60 kr Ex moms
/ Styck
4 679,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
