Verktygssats Sexkantnycklar Bahco BE5049T27H
Verktygssats Sexkantnycklar Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BE5049T27H
Rubix:6380763
EAN:7314150184880

Produktinformation : Bits för TR27 TORX-skruv med centrumtapp, 10mm, längd 30mm - BE5049T27H - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 75 g |
|---|---|
| Antal element | 5 |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 kr Ex moms
/ packet
73,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
