Referenser
Gedore:D 20 L 9/32AF
Rubix:6263859
Tillverkare:1965484
EAN:4010886871287

Produktinformation : Socket 1/4'', long UD profile 9/32'', D 20 L 9/32AF - 1965484 - Gedore
Socket 1/4" long UD profile 9/32" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 7.143 mm |
| Längd | 50 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 43 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
