Referenser
Gates:B173 17x4440LP/4400LI VULCOPOWER
Rubix:113080
Tillverkare:942261730

Produktinformation : B173 4440 Lp Vulcopower - Gates
Teknisk information
Attribut
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Bälte nr. | b173 |
| Invändig längd | 4400 mm |
| Övre bredd | 17 mm |
| Höjd | 11 mm |
| Indikativ längd | 4440 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 584,85 kr Ex moms
/ Styck
1 981,06 kr Inkl moms
- Tillgängliga
