Klassisk v-rem Mecaline Z23.1/2/Z619 - 889984
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883370
Mecaline:Z23.1/2/Z619 - 889984
Rubix:6361384
Tillverkare:889984
EAN:3660338425370

Dokumenter
Produktinformation : Z23 1/2'' Z10x596Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z23 1/2 |
| Invändig längd | 596 mm |
| Yttre längd | 619 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,09 kr Ex moms
/ Styck
81,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran