Klassisk v-rem Mecaline Z46.1/2/Z1200 - 890087
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:Z46.1/2/Z1200 - 890087
Rubix:6361337
Tillverkare:890087
EAN:3660338426407

Dokumenter
Produktinformation : Z46 1/2'' Z10x1180Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z46 1/2 |
| Invändig längd | 1180 mm |
| Indikativ längd | 1200 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 1200 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,35 kr Ex moms
/ Styck
156,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran