Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413691
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413691
Rubix:528854
Tillverkare:BAUMSL 100,00 160,00 14,00 75 FKM 585



Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 100 X 160 X 14 / 12 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
