Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413685
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413685
Rubix:528894
Tillverkare:40413685

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 45 X 75 X 7 / mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
