Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413495
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413495
Rubix:527274
Tillverkare:40413495

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 30 X 62 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
