Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67018076

Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)

Se teknisk information

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:67018076
Rubix:205251
Tillverkare:67018076
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 70 X 90 X 10 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt73 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
215,63 kr Ex moms
/ Styck
269,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran