Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413148
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413148
Rubix:526894
Tillverkare:40413148

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 155 X 180 X 15 / 14 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 155 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
