Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 455649
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:455649
Rubix:526771
Tillverkare:455649

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 95 X 125 X 13 / 10 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 95 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
