Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412762
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412762
Rubix:526241
Tillverkare:40412762

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 75 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fepm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran