Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413103
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413103
Rubix:526841
Tillverkare:40413103

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 62 X 90 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 62 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran