Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412528
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412528
Rubix:525976
Tillverkare:40412528

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 45 X 65 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
