Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412914
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412914
Rubix:526436
Tillverkare:40412914

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 125 X 160 X 12 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
