Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411094
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411094
Rubix:523424
Tillverkare:40411094

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 10 X 20 X 6 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
