Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413592
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413592
Rubix:527360
Tillverkare:40413592

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 145 X 170 X 13 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 145 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 082,12 kr Ex moms
/ Styck
3 852,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
