Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413266

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413266
Rubix:527011
Tillverkare:40413266
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 80 X 8 / 0 mm Type A 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd8 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
2 441,57 kr Ex moms
/ Styck
3 051,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran