Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412365
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412365
Rubix:525773
Tillverkare:B1FUD4 85,00 110,00 12,00 902



Dokumenter
Produktinformation : 40412365
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 616,21 kr Ex moms
/ Styck
2 020,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
