Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49383862
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49383862
Rubix:205947
Tillverkare:49383862

Dokumenter
Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 20 X 47 X 10 / mm 70 NBR NB70C401
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 19 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran