Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24220061
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24220061
Rubix:527982
Tillverkare:ES 90,00 110,00 32,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 90 X 110 X 32 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Höjd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 166,08 kr Ex moms
/ Styck
11 457,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

