Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24245890
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24245890
Rubix:528214
Tillverkare:24245890

Produktinformation : Piston Seals T18 140 X 115 X 15.2 / 12.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80,5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Innerdiameter | 115 mm |
| Höjd | 15.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 985,17 kr Ex moms
/ Styck
3 731,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
