Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 25306
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:25306
Rubix:525187
Tillverkare:25306



Produktinformation : Piston seal NA400 50 X 35 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10,501 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 754,79 kr Ex moms
/ Styck
2 193,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
