Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 40422134
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422134
Rubix:527709
Tillverkare:40422134

Dokumenter
Produktinformation : Rod Guide Rings SB 36 X 41 X 9.6 / 2.5 mm HGW HG517
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3,5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 41 mm |
| Innerdiameter | 36 mm |
| Bredd | 9.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
