Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 24180724
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24180724
Rubix:527886
Tillverkare:SB 70 X 75 X 14,80 X 2,50 HGW HG517

Dokumenter
Produktinformation : Rod Guide Rings SB 70 X 75 X 14.8 / 2.5 mm HGW HG517
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Bredd | 14.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
