Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 40421994
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421994
Rubix:526656
Tillverkare:40421994

Produktinformation : Piston Guide Ring FRA 32 X 28.9 X 3.9 / 1.55 mm PA 4112
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 32 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 28.9 mm |
| Bredd | 3.9 mm |
| Material | pa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
