Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies 40421975
Kolvens styrringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421975
Rubix:526586
Tillverkare:40421975

Produktinformation : Piston Guide Ring FRA 75 X 70 X 9.5 / 2.5 mm PA 4112
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 75 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Bredd | 9.5 mm |
| Material | pa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
